Eriks
LMC

LMC Kupplung SHLF 50 Edelstahl ASA 150 LBS 2"

  • ERIKS:11092089
  • Hersteller:RRFLPA1050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

168,75 €/ Stückexkl. MwSt

200,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
ANSI 150
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
18.9 bar
Max. Betriebsdruck
274 psi