

72,75 €/ Stückexkl. MwSt
86,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LMC |
Typ | B |
Material | AISI 316 |
Code | B |
Max. Betriebsdruck | 9 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
75,25 €/ Stückexkl. MwSt
89,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026