222,75 €/ Stückexkl. MwSt
265,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LMC |
Typ | D |
Material | AISI 316 |
Code | D |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 6" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur 2 | 6" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |