

11,20 €/ Stückexkl. MwSt
13,33 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LMC |
Typ | D |
Material | AISI 316 |
Code | D |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/2" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
15,55 €/ Stückexkl. MwSt
18,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026