Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ D 1.1/4" Messing, mit Innengewinde, NBR Dichtung BSPP 1.1/4"

  • ERIKS:10037467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,80 €/ Stückexkl. MwSt

23,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LMC
Typ
D
Material
Messing
Code
D
Max. Betriebsdruck
18 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung