17,00 €/ Stückexkl. MwSt
20,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LMC |
Typ | B |
Material | AISI 316 |
Code | B |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
21,55 €/ Stückexkl. MwSt
25,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026