

39,60 €/ Stückexkl. MwSt
47,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LMC |
Typ | K |
Material | AISI 316 |
Code | K |
Max. Betriebsdruck | 11 bar |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kappe |
Größe Anschlussarmatur 2 | 2.1/2" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Verschlusskappe |
44,25 €/ Stückexkl. MwSt
52,66 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026