Eriks
LMC

LMC Flanschkupplung SHLF 100 Edelstahl EN1092-1 PN16 DN100, EN14420, Losflansch

  • ERIKS:10070094
  • Hersteller:RRFLP100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

349,75 €/ Stückexkl. MwSt

416,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LMC
Typ
SHLF
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN16
Größe Anschlussarmatur
DN100
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN100
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi