27,75 €/ Stückexkl. MwSt
33,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LMC |
Typ | ABW |
Typ | GMV-CG-D-AW |
Norm | Federal Mil A-A-59326A |
Material | AISI 316 |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 48.3 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 2.6 mm |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Adapter |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Temperaturbereich | von -50 bis 200 °C |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |