Eriks
LISTA

LISTA Antirutsch-Matte 906x600 3mm

  • ERIKS:12764806
  • Hersteller:130.745.000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Antirutschmatten für Schubladen 54 x 36 E

•    Ausführung
Schubladen-Nutzfläche (B x T): 918 x 612 mm.



•    Ausführung
Abmessungen (B x T): 900 x 600 mm
Stärke: 3 mm.
Material: Nylon/PVC-Gitterrost
Farbe: anthrazit

Zur Liste hinzufügen

20,93 €/ Stückexkl. MwSt

24,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LISTA
Länge
90.6 cm
Breite
60 cm
Plattendicke
3 mm
Dicke
3 mm