Eriks
LESER

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 565 serie 442 Stahl/Metall offene Haube offenen Anlüftung Einstellbereich 10,61 - 15,5 barg Eintritt PN40 DN80 Austritt PN16 DN125

  • ERIKS:13478380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochleuchtende Stahl-Sicherheitsvorrichtung Typ 565 in rechtwinkliger Ausführung mit Flansch.
Einstelldruckbereich von 0,1 barg bis 40,0 barg.
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

3.991,20 €/ Stückexkl. MwSt

4.749,53 €inkl. MwSt

Nicht vorrätig
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LESER
Serie
442
Typ
565
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Stahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.0619
Material Gehäuse Austrittseite
Stahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.0619
Nennweite Einlassseite
DN80
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN40
Nennweite Austrittseite
DN125
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Einstellbereich
von 10.61 bis 15.5 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventildurchlass
74 mm
Ventilstößel
Offen
Gasdichte Kappe
Nein
Federkappe geschlossen
Nein
Material Federkappe
Sphäroguss
Material Kegel
1.4122
Material Sitz
1.4404
Dichtung
Metall
Material Feder
Federstahl
Material Spindel
1.4021
Mediumtemperatur
von -10 bis 450 °C