7.704,00 €/ Stückexkl. MwSt
9.167,76 €inkl. MwSt
Nicht vorrätigLive-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LESER |
Serie | 433 |
Typ | 1547 |
Norm | ISO 4126-1 |
Ausführung | Federbelastetes Sicherheitsventil |
Bauform | Rechtwinklig |
Material Gehäuse Einlassseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Einlassseite | 1.4408 |
Material Gehäuse Austrittseite | Edelstahl |
Werkstoffqualität Austrittseite | 1.4408 |
Nennweite Einlassseite | DN100 |
Anschluss Einlassseite | Flansch |
Druckstufe Einlassseite | PN40 |
Nennweite Austrittseite | DN100 |
Anschluss Austrittseite | Flansch |
Druckstufe Austrittseite | PN40 |
Einstellbereich | von 3.46 bis 5.2 bar |
Abblaseigenschaften | Niedrighub |
Ventildurchlass | 60 mm |
Ventilstößel | Geschlossen |
Gasdichte Kappe | Ja |
Federkappe geschlossen | Ja |
Material Federkappe | 1.4408 |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Sitz | 1.4404 |
Dichtung | Metall |
Material Feder | 1.4310 |
Material Spindel | 1.4404 |
Mediumtemperatur | von -270 bis 400 °C |