Eriks
LESER

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 1527 Serie 459 Stahl/Metall geschlossene Haube Einstellbereich 2,91 - 4 barg Eintritt 3/4" BSPP Austritt 1" BSPP

  • ERIKS:13480820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

785,60 €/ Stückexkl. MwSt

934,86 €inkl. MwSt

Nicht vorrätig
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LESER
Serie
459
Typ
1527
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Stahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.4104
Material Gehäuse Austrittseite
Stahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.0619
Nennweite Einlassseite
3/4" (20)
Anschluss Einlassseite
Außengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
1" (25)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 228-1
Einstellbereich
von 2.91 bis 4 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventildurchlass
13 mm
Ventilstößel
Nein
Gasdichte Kappe
Ja
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
Sphäroguss
Material Kegel
1.4122
Material Sitz
1.4104
Dichtung
Metall
Faltenbalg
Nein
Material Feder
Federstahl
Material Spindel
1.4021
Mediumtemperatur
von -10 bis 300 °C