Eriks
LESER

LESER Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 11523 serie 439 Edelstahl/EPDM gasdicht geschlossene Haube Einstellbereich 1,81 - 3,10 barg 1/2" BSPP

  • ERIKS:13482039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

979,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.165,25 €inkl. MwSt

Nicht vorrätig
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LESER
Serie
439
Typ
11523
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Einlassseite
1.4404
Material Gehäuse Austrittseite
Edelstahl
Werkstoffqualität Austrittseite
1.4404
Nennweite Einlassseite
1/2" (15)
Anschluss Einlassseite
Außengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Einlassseite
ISO 228-1
Nennweite Austrittseite
1/2" (15)
Anschluss Austrittseite
Innengewinde (BSPP)
Norm Anschluss Austrittseite
ISO 228-1
Einstellbereich
von 1.81 bis 3.1 bar
Abblaseigenschaften
Niedrighub
Ventildurchlass
10 mm
Ventilstößel
Nein
Gasdichte Kappe
Ja
Federkappe geschlossen
Ja
Material Federkappe
1.4404
Material Kegel
1.4404
Material Sitz
1.4404
Dichtung
EPDM
Faltenbalg
Nein
Material Feder
1.4310
Material Spindel
1.4404
Mediumtemperatur
von -45 bis 150 °C