Eriks
LEINEN

LEINEN Höhenverstellgerät automatisch für Schraubstock 125mm

  • ERIKS:12509674
  • Hersteller:50050125
Image 1
Höhenverstellgerät, automatisch

Ausführung: Die automatische Verstellung bis max. 215 mm durch Gasdruckfeder ermöglicht eine stufenlose, vertikale Justierung und Drehung um 360°. Lieferung ohne Befestigungsschrauben.

Zur Liste hinzufügen

265,05 €/ Stückexkl. MwSt

315,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEINEN