Eriks
LEGRIS

LEGRIS Zuluft-Drosselrückschlagverschraubung Polymer/Messing vernickelt Ø10mm G3/8 BSPP 7011 10 17

  • ERIKS:23217247
  • Hersteller:7011 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,98 €/ Stückexkl. MwSt

26,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
7011
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR