Eriks
LEGRIS

LEGRIS Zuluft-Drosselrückschlagverschraubung Miniatur Polymer/Messing vernickelt Ø6mm G1/8 BSPP 7669 06 10

  • ERIKS:23217408
  • Hersteller:7669 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,12 €/ Stückexkl. MwSt

19,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
7669
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR