Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlussnippel DN=19 G3/4 Außengewinde 2294 18 27

  • ERIKS:23565239
  • Hersteller:2294 18 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,69 €/ Stückexkl. MwSt

17,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
2294
Form
Stecker (male)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/4
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
E
10.5 mm
F
27
L
42.5 mm