




29,59 €/ Stückexkl. MwSt
35,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 2294 |
Form | Stecker (male) |
Gewindeanschluss | Aussengewinde BSPP (G) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1 |
Material | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
E | 13 mm |
F | 34 |
L | 46 mm |