Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung mit Schlauchtülle Euro-Profil DN=7.2 ØD=10mm 9421E07 10

  • ERIKS:23215314
  • Hersteller:9421E07 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,76 €/ Stückexkl. MwSt

28,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
9421E
Form
Kupplung
Durchmesser Schlauchanschluss
10 mm
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
2,000 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
D
10 mm
g
36.5
L
93 mm
L1
26
F
22 mm