Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung mit Schlauchtülle ARO-Profil DN=5.5 ØD=10mm 9421A06 10

  • ERIKS:23217745
  • Hersteller:9421A06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,46 €/ Stückexkl. MwSt

31,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
9421A
Form
Kupplung
Durchmesser Schlauchanschluss
10 mm
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
1,250 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
D
10 mm
g
31.5
L
86.5 mm
L1
26
F
17 mm