Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung ISO B-Profil DN=5,5 NPT1/2 Innengewinde 9415U06 22

  • ERIKS:23567869
  • Hersteller:9415U06 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,60 €/ Stückexkl. MwSt

29,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
9415U
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Innengewinde (NPT)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
1,250 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
Material Kugel
Edelstahl
Material Feder
Edelstahl
E
15 mm
F
27
g
31.5
L
76.5 mm