Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung Euro-Profil DN=7,2 G3/8 Außengewinde 9401E07 17

  • ERIKS:23215308
  • Hersteller:9401E07 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,72 €/ Stückexkl. MwSt

30,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
9401E
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
2,000 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
Material Kugel
Edelstahl
E
7.5 mm
F
22
g
36.5
L
81 mm