14,14 €/ Stückexkl. MwSt
16,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0171 |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Aussengewinde BSPT (R) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/8 |
Material | Technopolymer |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material Dichtung | NBR |
F | 13 |
g | 17 |
L | 24.5 mm |