Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verlängerter Bolzenbogen, 3669 12 13, LF 3600 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216938
  • Hersteller:3669 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,57 €/ Stückexkl. MwSt

17,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Extended Stud Elbow
Hersteller ID
3669 12 13
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
70 g
C
G1/4
D
12 mm
E
6.5 mm
F
20 mm
G
19.5 mm
H
47 mm
J
15 mm
K
22 mm
L
31 mm
L/2
15.5 mm