61,13 €/ Stückexkl. MwSt
72,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 1100U |
Material Schlauch | Polyether Polyurethan |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Rot-Transparent |
Min. Biegeradius | 12 mm |