58,88 €/ Stückexkl. MwSt
70,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0631 |
Material | Polymer |
Material Dralldüsen | Messing, vernickelt |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Anschlusstyp | Aussengewinde BSPT (R) |
Auslöser | Lang |
Schallpegel | 82 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Farbe | Blau |
Gewicht | 441 g |
Zulassung nach | OSHA |
F | 16 mm |
L | 152 mm |
H1 | 139.5 mm |
H | 192.5 mm |
C | R1/4 |