Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverschraubung, 6307 06 00WP2, LIQUIfit Serie, X-Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592042
  • Hersteller:6307 06 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,79 €/ Stückexkl. MwSt

10,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
6307 06 00WP2
Form
X-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
5 g
D
6 mm
G
11 mm
H
36 mm
N
20 mm
T
4.2 mm