4,99 €/ Stückexkl. MwSt
5,94 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Typ | Push-in fitting |
Hersteller ID | 6306 12 00WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
Medium | Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase |
Material Dichtung | EPDM |
Werkstoff Gewindedichtung | EPDM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 9 g |
D | 12 mm |
D1 | 12 mm |
G | 19 mm |
G1 | 19 mm |
G2 | 19 mm |
L | 50.5 mm |