Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverbindungsfittings, 3804 56 00, LF 3800 Serie, T-Form, 1/4" Rohr OD

  • ERIKS:12261424
  • Hersteller:3804 56 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

55,40 €/ Stückexkl. MwSt

65,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Push-to-Connect Fittings
Hersteller ID
3804 56 00
Form
T-Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
31 g
D
1/4
G
12 mm
H
30 mm
L/2
23 mm