3,76 €/ Stückexkl. MwSt
4,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 0180 |
Form | Stecker |
Durchmesser Schlauchanschluss | 4 mm |
Material | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
D | 4 mm |
D1 | 6 |
L | 19 mm |