Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckschlauch 1040H69 03 NBR rot 27x19,1mm/40m-Rolle

  • ERIKS:23564685
  • Hersteller:1040H69 03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

877,38 €/ Stückexkl. MwSt

1.044,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1040H
Material Schlauch
NBR
Innendurchmesser
19.1 mm
Außendurchmesser
27 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Rollenlänge
40 m
Farbe
Rot
Min. Biegeradius
170 mm