Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stecknippel mit Push-In Anschluss LF 3000® mit Knickschutz DN=5.5 ØD=10mm 9080U08 10

  • ERIKS:23567445
  • Hersteller:9080U08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,18 €/ Stückexkl. MwSt

29,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
9080U
Form
Stecker
Durchmesser Schlauchanschluss
10 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
2,400 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
D
10 mm
g
24
L
114 mm
L1
26