27,47 €/ Stückexkl. MwSt
32,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 1471U |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 4 mm |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Farbe | Gelb |
Max. Arbeitslänge | 4 m |
Anschlusstyp | Taper ( R ) |
Anschluss | 1/8 |
Mit Kupplungen | Ja |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |