Eriks
LEGRIS

LEGRIS Spiralschlauch 1470U06 05 13 PU gelb 6x4mm/R1/4 2m

  • ERIKS:23214261
  • Hersteller:1470U06 05 13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,67 €/ Stückexkl. MwSt

26,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1470U
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
6 mm
Innendurchmesser
4 mm
Farbe
Gelb
Max. Arbeitslänge
2 m
Anschlusstyp
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C