Eriks
LEGRIS

LEGRIS Spiralrohr 1462U08 04 PU blau 8x5mm 6m

  • ERIKS:23216188
  • Hersteller:1462U08 04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,28 €/ Stückexkl. MwSt

61,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1462U
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
5 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
6 m
Mit Kupplungen
Nein
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C