Eriks
LEGRIS

LEGRIS Signalverschraubung Außengewinde Polymer Ø4mm G3/8 BSPP 7818 04 17

  • ERIKS:23217450
  • Hersteller:7818 04 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,44 €/ Stückexkl. MwSt

63,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
7818
Armatur Typ
Signalverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
4
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 60 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR