Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schweißspritzerbeständige Polyurethan Leitung, 1025U08K04, 8x5.5mm, blau, 25 meter

  • ERIKS:23564620
  • Hersteller:1025U08K04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,57 €/ Stückexkl. MwSt

126,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
20 mm