726,11 €/ pro Boxexkl. MwSt
864,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 2005P |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Rollenlänge | 500 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 25 mm |