Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauchstutzen 0136 14 27

  • ERIKS:23215371
  • Hersteller:0136 14 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,85 €/ Stückexkl. MwSt

14,10 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0136
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Innendurchmesser Schlauch
12.7 mm
Nenngröße
12
Schlüsselweite
27 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
D1
12 mm
D2
12.7 mm
F
27 mm
L
44 mm
L1
20 mm
T
10 mm