Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schlauch 1050V26 00 19 PVC weiß 26x19mm/50m-Rolle

  • ERIKS:23564702
  • Hersteller:1050V26 00 19
Image 1
Zur Liste hinzufügen

215,52 €/ Stückexkl. MwSt

256,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1050V
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
26 mm
Temperaturbereich
von 0 bis 70 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
60 mm