Eriks
LEGRIS

LEGRIS Schalldämpfer 0682 00 27 Edelstahl 316L G3/4

  • ERIKS:23216030
  • Hersteller:0682 00 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

62,18 €/ Stückexkl. MwSt

73,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
0682
Material Gehäuse
Edelstahl
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4
Einsatztemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
12 bar
C
G3/4 mm
E
15 mm
F
12 mm
H
27 mm