Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rückschlagventl mit Blitzanschluss Polymer/Messing vernickelt Ø6mm 7996 06 00

  • ERIKS:23214854
  • Hersteller:7996 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,35 €/ Stückexkl. MwSt

21,84 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
7996
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
670
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR