9,47 €/ Stückexkl. MwSt
11,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 6100 |
Typ | Tube-to-Tube Connector |
Hersteller ID | 6106 06 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase |
Gewicht | 44 g |
D | 6 mm |
F1 | 17 mm |
F2 | 14 mm |
L | 39 mm |
L/2 | 19.5 mm |