Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1100U12 01 PU schwarz 12x8mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23216165
  • Hersteller:1100U12 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

342,83 €/ Stückexkl. MwSt

407,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
35 mm