Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1100U10 01 PU schwarz 10x7mm/100m-Rolle

  • ERIKS:23215282
  • Hersteller:1100U1001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

323,89 €/ pro Boxexkl. MwSt

385,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
25 mm