Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1025U12 06 PU grau 12x8mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23216090
  • Hersteller:1025U12 06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,21 €/ Stückexkl. MwSt

104,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Grau
Min. Biegeradius
35 mm