26,74 €/ Stückexkl. MwSt
31,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Material Schlauch | Polyether Polyurethan |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Transparent grün |
Min. Biegeradius | 15 mm |