Eriks
LEGRIS

LEGRIS Rohr flexibel 1025U06 06 PU grau 6x4mm/25m-Rolle

  • ERIKS:23215252
  • Hersteller:1025U0606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,54 €/ pro Boxexkl. MwSt

39,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
1025U
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Grau
Min. Biegeradius
15 mm