25,44 €/ pro Boxexkl. MwSt
30,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Material Schlauch | Polyurethan |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Grün |
Min. Biegeradius | 10 mm |